Eriks
SMC

SMC Gerade Steckverschraubung KQB2H23-M5

  • ERIKS:14204717
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 23 (Ø3.2)
▪ Orifice: M5 Raccord fileté (M5X0.8)
▪ Prétéfloné: Sans
Ajouter à la liste

3.30 CHF/ Unitéhors TVA

3.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQB2
Type
KQB2H
Constructeur ID
KQB2H23-M5
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
3.2 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304