10.54 CHF/ Unitéhors TVA
11.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KQB2 |
Type | KQB2H |
Constructeur ID | KQB2H16-G04 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 16 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/2 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 150 °C |