Eriks
SMC

SMC Gerade Steckverschraubung KQB2H12-04S

  • ERIKS:14204701
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 12 (Ø12)
▪ Orifice: 04 (R1/2)
▪ Prétéfloné: S (Prétéfloné)
Ajouter à la liste

5.44 CHF/ Unitéhors TVA

5.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQB2
Type
KQB2H
Constructeur ID
KQB2H12-04S
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/2
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304