Eriks
SMC

SMC Gerade Steckverschraubung KQB2H04-G01

  • ERIKS:14205887
Image 1
▪ Raccord mâle.
▪ Compact et léger.
▪ Flexibilité de conception.
▪ Série sans lubrification.
▪ RoHS.
Ajouter à la liste

2.96 CHF/ Unitéhors TVA

3.20 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQB2
Type
KQB2H
Constructeur ID
KQB2H04-G01
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C