Eriks
SMC

SMC Gerade Steckverschraubung KFG2H1209-02S

  • ERIKS:14206509
Image 1
▪ Taille du tube applicable D.E. x D.I.: 1209 (Ø12 x Ø9)
▪ Orifice: 02 (R 1/4)
▪ Prétéfloné: S (Prétéfloné)
Ajouter à la liste

27.23 CHF/ Unitéhors TVA

29.44 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KFG2
Type
KFG2H
Matériau
Acier inoxydable 316
Forme
Droit
Raccord 1
12 x 9 mm
Raccord 2
1/4" BSPT(R)
Température ambiante
de -5 jusqu'à 150 °C
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar