Eriks
SMC

SMC Gerade Steckverschraubung KFG2H1075-03S

  • ERIKS:14206498
Image 1
▪ Taille du tube applicable D.E. x D.I.: 1075 (Ø10 x Ø7.5)
▪ Orifice: 03 (R 3/8)
▪ Prétéfloné: S (Prétéfloné)
Ajouter à la liste

23.74 CHF/ Unitéhors TVA

25.66 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KFG2
Type
KFG2H
Matériau
Acier inoxydable 316
Forme
Droit
Raccord 1
10x7.5 mm
Raccord 2
3/8" BSPT(R)
Température ambiante
de -5 jusqu'à 150 °C
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar