Eriks
SMC

SMC Gerade Steckverschraubung KFG2H0403-01S

  • ERIKS:14206473
Image 1
▪ Taille du tube applicable D.E. x D.I.: 0403 (Ø4 x Ø3)
▪ Orifice: 01 (R 1/8)
▪ Prétéfloné: S (Prétéfloné)
Ajouter à la liste

14.39 CHF/ Unitéhors TVA

15.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KFG2
Type
KFG2H
Matériau
Acier inoxydable 316
Forme
Droit
Raccord 1
4x3 mm
Raccord 2
1/8" BSPT(R)
Température ambiante
de -5 jusqu'à 150 °C
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar