Eriks
SMC

SMC Gerade Steckverschraubung D1/4-1/8NPT KQ2S07-34AS

  • ERIKS:13956607
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø1/4
▪ Orifice: 34 (1/8)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
▪ Prétéfloné: S (Avec filetage prétéflonné)
Ajouter à la liste

4.00 CHF/ Unitéhors TVA

4.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2S
Constructeur ID
KQ2S07-34AS
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
1/4 in
Type de filetage
Filetage extérieur (NPT)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304