Eriks
SMC

SMC Gerade Steckverbindung KPQH08-00

  • ERIKS:14206282
Image 1
▪ Modèle: KPQH08-00 (Laiton + nickelé, Union égal - Taille du tube 8mm, Même diam. de tube)
Ajouter à la liste

11.57 CHF/ Unitéhors TVA

12.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KP
Type
KPQH
Constructeur ID
KPQH08-00
Forme
Forme droit
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PP
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304