Eriks
SMC

SMC Gerade Steckverbindung KPGH10-00

  • ERIKS:14206272
Image 1
▪ Modèle: KPGH10-00 (Acier inox (SUS304), Union égal - Taille du tube 10mm, Même diam. de tube)
Ajouter à la liste

9.66 CHF/ Unitéhors TVA

10.44 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KP
Type
KPGH
Constructeur ID
KPGH10-00
Forme
Forme droit
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
EPDM
Matériau du bouton poussoir
PP
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304