Eriks
SMC

SMC Gerade Steckverbindung KPGH06-00

  • ERIKS:14206263
Image 1
▪ Modèle: KPGH06-00 (Acier inox (SUS304), Union égal - Taille du tube 6mm, Même diam. de tube)
Ajouter à la liste

8.78 CHF/ Unitéhors TVA

9.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KP
Type
KPGH
Constructeur ID
KPGH06-00
Forme
Forme droit
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
EPDM
Matériau du bouton poussoir
PP
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304