Eriks
SMC

SMC Gerade Steckverbindung Edelstahl KFG2H1209-00

  • ERIKS:14208020
Image 1
▪ Taille du tube applicable D.E. x D.I.: 1209 (Ø12 x Ø9)
Ajouter à la liste

41.94 CHF/ Unitéhors TVA

45.34 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KFG2
Type
KFG2H
Matériau
Acier inoxydable 316
Forme
Droit
Raccord 1
12 x 9 mm
Température ambiante
de -65 jusqu'à 260 °C
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar