

47.51 CHF/ Unitéhors TVA
51.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | LQ |
Type | LQ1H |
Constructeur ID | LQ1H41-F |
Forme | Forme droit |
Matériau | PFA |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Type de filetage | Filetage intérieur (NPT) |
Dimension de filetage | 3/8 |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 200 °C |