

3.94 CHF/ Unitéhors TVA
4.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KQB2 |
Type | KQB2F |
Constructeur ID | KQB2F06-G01 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Type de filetage | Filetage intérieur BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 150 °C |