

32.68 CHF/ Unitéhors TVA
35.33 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KFG2 |
Type | KFG2F |
Constructeur ID | KFG2F1008-03 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Acier inoxydable 316 |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Type de filetage | Filetage intérieur (Rc) |
Dimension de filetage | 3/8 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -65 jusqu'à 260 °C |
Matériau du joint | FKM |
Matériau du bouton poussoir | Acier inoxydable 316 |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 316 |