

34.30 CHF/ Unitéhors TVA
37.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KQG2 |
Type | KQG2F |
Constructeur ID | KQG2F08-02 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Acier inoxydable 316 |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Type de filetage | Filetage intérieur (Rc) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 150 °C |