Eriks
SMC

SMC Gerade-Schlauchverschraubung f. 08 LQ1H32-MN

  • ERIKS:13957877
Image 1
▪ Modèle: LQ1H32 (Taraudage 1/4", Taille du tube mm 8x6)
▪ Raccordement: M (Tige filetée)
▪ Taraudage: N (NPT)
▪ Emballage: Emballage propre équivalent à la classe M3.5
Ajouter à la liste

25.96 CHF/ Unitéhors TVA

28.06 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
LQ
Type
LQ1H
Constructeur ID
LQ1H32-MN
Forme
Forme droit
Matériau
PFA
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (NPT)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 200 °C