Eriks
SMC

SMC Gerade Einsteckreduzierung KQG2R23-04

  • ERIKS:14205269
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 23 (Ø3.2)
▪ Raccord compatible: 04 (Tube A: Ø3.2, Tube B: Ø4)
Ajouter à la liste

13.99 CHF/ Unitéhors TVA

15.12 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQG2
Type
KQG2R
Constructeur ID
KQG2R23-04
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 316
Diamètre extérieur du tube
3.2 mm
Diamètre extérieur de la queue
4 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 316
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 316