Eriks
SMC

SMC Gerade Einschraubverschr. PFA R1/4-6/4 LQ1H23-M

  • ERIKS:13957875
Image 1
▪ Modèle: LQ1H23 (Taraudage 1/4", Taille du tube mm 6x4)
▪ Raccordement: M (Tige filetée)
▪ Taraudage: R,Rc
▪ Emballage: Emballage propre équivalent à la classe M3.5
Ajouter à la liste

20.48 CHF/ Unitéhors TVA

22.14 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
LQ
Type
LQ1H
Constructeur ID
LQ1H23-M
Forme
Forme droit
Matériau
PFA
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (NPT)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 200 °C