Eriks
SMC

SMC Ger. Steckverschr. R3/8x12mm ES KGS12-03S

  • ERIKS:13955610
Image 1
▪ Modèle: KGS12-03 (Taille de tubes D.E. ø12, Taraudage 3/8)
▪ Prétéfloné: S (Prétéfloné)
Ajouter à la liste

23.21 CHF/ Unitéhors TVA

25.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KG
Type
KGS
Constructeur ID
KGS12-03S
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 301, PBT
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304