Eriks
SMC

SMC Ger. Steckverschr. R1/8x6mm ES KGS06-01

  • ERIKS:13955602
Image 1
▪ Modèle: KGS06-01 (Taille de tubes D.E. ø6, Taraudage 1/8)
▪ Prétéfloné: Sans
Ajouter à la liste

14.69 CHF/ Unitéhors TVA

15.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KG
Type
KGS
Constructeur ID
KGS06-01
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 301, PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304