Eriks
SMC

SMC Ger. Steckverschr. drehbar R3/8x10mm KU KXH10-03S

  • ERIKS:13957854
Image 1
▪ Modèle: H (Raccord mâle)
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø10
▪ Orifice: 03 [R(PT) 3/8]
▪ Prétéfloné: S (Prétéfloné)
Ajouter à la liste

64.64 CHF/ Unitéhors TVA

69.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KX
Type
KXH
Constructeur ID
KXH10-03S
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
Polyacétal
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304