Eriks
SMC

SMC Ger. Steckverschr. drehbar M5x6mm KU KXH06-M5

  • ERIKS:13957848
Image 1
▪ Modèle: H (Raccord mâle)
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø6
▪ Orifice: M5 (M5X0.8)
▪ Prétéfloné: Sans prétéfloné
Ajouter à la liste

47.93 CHF/ Unitéhors TVA

51.81 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KX
Type
KXH
Constructeur ID
KXH06-M5
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
Polyacétal
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304