Eriks
SMC

SMC Ger.Steckverschr. 1/4x10mm antistat. KAH10-U02

  • ERIKS:13955452
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 10 (Raccord instantané Ø10)
▪ Tube compatible avec les orifices: U02 (Uni 1/4")
Ajouter à la liste

3.58 CHF/ Unitéhors TVA

3.87 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KA
Type
KAH
Constructeur ID
KAH10-U02
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (UNI)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 40 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT