

13.93 CHF/ Unitéhors TVA
15.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | KQ2F |
Constructeur ID | KQ2F16-G04A |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 16 mm |
Type de filetage | Filetage intérieur BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/2 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |