Eriks
SMC

SMC Ger. Schott-Steckverbinder 3,2mm MSV KQ2E23-00NJ

  • ERIKS:13955936
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø3.2
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: N (Laiton + nickelage chimique)
Ajouter à la liste

3.94 CHF/ Unitéhors TVA

4.26 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2E
Constructeur ID
KQ2E23-00NJ
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
3.2 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304