Eriks
SMC

SMC Ger. Schott-Steckverbinder 12mm ES KQG2E12-00

  • ERIKS:13957494
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 12 (Ø12)
Ajouter à la liste

66.13 CHF/ Unitéhors TVA

71.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQG2
Type
KQG2E
Constructeur ID
KQG2E12-00
Forme
Cloisons
Matériau
Acier inoxydable 316
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 316
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 316