Eriks
SMC

SMC Ger. Schott-KlemmVerbinder 10/8mm KFG2E1008-00

  • ERIKS:13955515
Image 1
▪ Taille du tube applicable D.E. x D.I.: 1008 (Ø10 x Ø8)
Ajouter à la liste

66.24 CHF/ Unitéhors TVA

71.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KFG2
Type
KFG2E
Constructeur ID
KFG2E1008-00
Forme
Cloisons
Matériau
Acier inoxydable 316
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -65 jusqu'à 260 °C
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 316
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 316