Eriks
SMC

SMC Ger. Einsteckverbinder m. Absperrv. 4mm KCJ04-99

  • ERIKS:13955485
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø4
Ajouter à la liste

7.41 CHF/ Unitéhors TVA

8.01 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KC
Type
KCJ
Constructeur ID
KCJ04-99
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304