

6.50 CHF/ Unitéhors TVA
7.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KC |
Type | KCH |
Constructeur ID | KCH04-99 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |