Eriks
SMC

SMC Générateur de vide en ligne S Puissance d'aspiration 12 l/min

  • ERIKS:13996570
Image 1
Description de produit
  • Plage de température 5...60 °C
  • Longueur 66 mm
  • Diamètre de la buse: 0.7mm
  • Pression du vide: S (-85 KPa{-640 mmHg})
  • Pression d'alimentation standard 0.45 MPa
  • Ø Raccordement tuyau VAC 6 mm
  • Ø Raccordement tuyau SUP 6 mm
  • Puissance d'aspiration max. 12 l/min
  • Consommation d'air 19 l/min
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
ZU