Eriks
SMC

SMC Filtre combinaison de régulateur G3/8" sans manométre purge manuelle AW30-F03H-A

  • ERIKS:14208569
Image 1
▪ Taille: 30
▪ Taraudage: F (G)
▪ Orifice: 03 (3/8)
▪ Accessoire: H (Montage panneau avec écrou de réglage)
▪ Pression de consigne: 0.05 à 0.7 Mpa configuration
▪ Cuve: Cuve en polycarbonate
▪ Orifice de purge/Clapet de décharge/Sens du débit: Sans
▪ Unité de pression: Plaque d'identification et manomètre en unités impériales : MPa
Ajouter à la liste

47.17 CHF/ Unitéhors TVA

50.99 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AW-A
Taille
30
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Non
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Direction du débit
à gauche ? à droite
Purge automatique
Oui
Verrouillable
Non
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Plage de réglage
0.05 - 0.7 Mpa