Eriks
SMC

SMC Filtre combinaison de régulateur G1/4" sans manométre purge automatique AW20-F02CH-R-A

  • ERIKS:14208538
Image 1
▪ Taille: 20
▪ Taraudage: F (G)
▪ Orifice: 02 (1/4)
▪ Accessoire: CH (C + H)
▪ Pression de consigne: 0.05 à 0.7 Mpa configuration
▪ Cuve: Cuve en polycarbonate
▪ Orifice de purge/Clapet de décharge/Sens du débit: R (Sens du débit : Droite->Gauche)
▪ Unité de pression: Plaque d'identification et manomètre en unités impériales : MPa
Ajouter à la liste

50.32 CHF/ Unitéhors TVA

54.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AW-A
Taille
20
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Non
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Direction du débit
à droite ? à gauche
Purge automatique
Oui
Verrouillable
Non
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Plage de réglage
0.05 - 0.7 Mpa