Eriks
SMC

SMC Filtre combinaison de régulateur G1/2" sans manométre purge automatique AW40-F04DH

  • ERIKS:14000597
Image 1
▪ Taille: 40 (1/2)
▪ Fonction débit inverse: Standard
▪ Taraudage: F (G)
▪ Orifice: 04 (1/2)
▪ Accessoires: DH (D + H)
▪ Option: Sans
▪ Unité de pression: Sans
Ajouter à la liste

Produit de remplacement

Filtre-manodétendeur AW40-F04DH-D

Filtre-manodétendeur AW40-F04DH-D

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AW-B
Taille
40
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Non
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Direction du débit
à gauche ? à droite
Purge automatique
Oui
Verrouillable
Non
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Plage de réglage
0.05 - 0.85 Mpa