Eriks
SMC

SMC Filtre à air/régulateur, lubrificateur G3/8" sans manométre purge automatique AC30-F03D

  • ERIKS:15000904
Image 1
▪ Taille: 30 (3/8)
▪ Taraudage: F [G (PF)]
▪ Orifice: 03 (3/8)
▪ Accessoire: D [Purge automatique à flotteur (N.O.)]
▪ Manomètre: Sans
▪ Mors: Sans fixation
▪ Options: 0.85MPa
▪ Option 2: Cuve en polycarbonate
▪ Option 3: Avec orifice de purge
▪ Option 4: Avec clapet de décharge
▪ Option 4: Sens du débit : de gauche à droite
▪ Unité de pression: Plaque d'identification et manomètre en unités impériales : MPa
Ajouter à la liste

94.97 CHF/ Unitéhors TVA

102.66 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AC
Fonction
Filtre-régulateur-lubrificateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Non
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
PC
Direction du débit
à gauche ? à droite
Purge automatique
Oui
Verrouillable
Non
Plage de réglage
0,5 à 8 bar