Eriks
SMC

SMC Filtre à air + régulateur G1/2" avec manométre purge automatique AC40B-F04DG-A

  • ERIKS:13999706
Image 1
▪ Taille: 40
▪ Taraudage: F (G)
▪ Orifice: 04 (1/2)
▪ Modèle à purge automatique à flotteur: D [Purge automatique à flotteur (N.O.)]
▪ Manomètre: G [Manomètre rond (avec index de plage)]
▪ Mors: Sans fixation
▪ Pression de consigne: 0.05 à 0.7 Mpa configuration
▪ Semi-standard 1: Standard
▪ Semi-standard 2: Standard
▪ Unité de pression: Plaque d'identification et manomètre en unités impériales : MPa
Ajouter à la liste

118.81 CHF/ Unitéhors TVA

128.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AC-A
Taille
40
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Direction du débit
à gauche ? à droite
Purge automatique
Oui
Verrouillable
Non
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Plage de réglage
0.05 - 0.7 Mpa