83.21 CHF/ Unitéhors TVA
89.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | SF |
Matériau du boîtier | Plastique |
Débit à 6 bar | 130 l/min |
Raccord | 8 mm mm |
Réduction du bruit | 30 |
Température ambiante | de 5 jusqu'à 45 °C |
Niveau de filtration | 0.01 µm |