Eriks
SMC

SMC Filter/Regler G1/2 AW40-F04C-B

  • ERIKS:14000594
Image 1
▪ Exécutions spéciales 1: Sans
▪ Taille du corps: 40
▪ Fonction de débit inverse: Sans
▪ Taraudage: F (G)
▪ Orifice: 04 (1/2)
▪ Option: C [Purge automatique à flotteur (N.F.)]
▪ Semi-standard 1: Standard
▪ Semi-standard 2: Standard
▪ Exécutions spéciales 2: Sans
Ajouter à la liste

109.90 CHF/ Unitéhors TVA

118.80 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AW-B
Taille
40
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Non
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Direction du débit
à gauche ? à droite
Purge automatique
Oui
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Plage de réglage
0.05 - 0.85 Mpa