

1'202.99 CHF/ Unitéhors TVA
1'300.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | MXQ |
Fonction | Double effet |
Diamètre d'alésage | 20 mm |
Course | 150 mm |
Filetage | G1/8 in |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Fluide | Air |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 1.5 jusqu'à 7 bar |