Eriks
SMC

SMC Embase associable, montage sur rail DIN, connecteur de câble plat SS5Y3-45PGD-16B-C6-Q

  • ERIKS:14212210
Image 1
▪ Commun: COM+
▪ Nb de broches: G (20 broches 2~16 stations)
▪ Position de montage du connecteur: Côté D
▪ Stations: 16 Stations
▪ Montage du bloc ALIM/ECH: B (2~16 stations des deux côtés)
▪ Commun: Pilotage interne standard
▪ Orifice: C6 (raccord instantané Ø6)
▪ Caractéristique de la tension: 24 VCC
▪ Options: Fixations intégrées
▪ Q: Q (Marque CE)
Ajouter à la liste

434.04 CHF/ Unitéhors TVA

469.20 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
SY
Type
SS5Y3-45-P