Eriks
SMC

SMC Embase à montage sur embase, connexion embrochable, unité SI à câblage décentralisé VV5QC21-12C8SD0

  • ERIKS:14208163
Image 1
▪ Montage sur embase encliquetable de type EX250 pour vanne VQC2000
▪ Protection conforme au degré de protection IP67 contre la
▪ poussière et l'humidité
▪ Le kit bus de terrain E/S simplifie le travail de raccordement,
▪ réduit le câblage et permet un gain de temps
▪ 24 stations maximum disponibles en standard
▪ Montage sur rail DIN en option
▪ 18 orifices disponibles
Ajouter à la liste

404.82 CHF/ Unitéhors TVA

437.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
VQC