Eriks
SMC

SMC Embase à montage sur embase, connexion embrochable, unité SI à câblage décentralisé VV5QC11-12C6SD0

  • ERIKS:14203588
Image 1
▪ Montage sur embase encliquetable de type EX250 pour vanne VQC1000
▪ Protection conforme au degré de protection IP67 contre la
▪ poussière et l'humidité
▪ Le kit bus de terrain E/S simplifie le travail de raccordement,
▪ réduit le câblage et permet un gain de temps
▪ 24 stations maximum disponibles en standard
▪ Montage sur rail DIN en option
▪ 21 orifices disponibles
Ajouter à la liste

340.44 CHF/ Unitéhors TVA

368.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
VQC