▪ Mesure du potentiel : ±20 kV (détecté à une distance de 50 mm), ±0.4 kV (détecté à une distance de 25 mm). ▪ Sortie analogique : le potentiel électrostatique mesuré est converti en une sortie de 1 à 5 V pouvant être utilisée avec le moniteur électrostatique IZE11. ▪ Petit et facile à monter.