Eriks
SMC

SMC Élektrodistributeur 5/2 SY9220-5YO-03F-Q

  • ERIKS:13994240
Image 1
▪ Fonction: 2 (5/2 bistable)
▪ Raccordement: 20 (Montage en ligne)
▪ Pilote: Pilotage interne
▪ Spécification bobine: Standard
▪ Tension Nominale: 5 (24 VCC)
▪ Câble: YO [Connecteur DIN sans connecteur (DIN 43650)]
▪ Longueur du câble: Sans
▪ Indicateur Lumineux et Protection de Circuit: Sans
▪ Commande manuelle: Poussoir à impulsion
▪ Orifice: 03 (Montage en ligne 3/8)
▪ Taraudage: F (G)
▪ Q: Q (Marque CE)
Ajouter à la liste

104.56 CHF/ Unitéhors TVA

113.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
SY
Type
SY9000
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Fonction
5/2 Bistable
Raccordement électrique
Connecteur DIN
Classe de protection
IP65
Fréquence de service maxi
20 Hz