Eriks
SMC

SMC Électrovanne 3/2 pour l'air et l'eau VDW350-5G-4-02F-Q

  • ERIKS:13994484
Image 1
▪ Série: 350 [3/2 COM (Unité simple)]
▪ Tension: 5 (24 VCC)
▪ Connexion électrique: G (fils noyés / ruban sur bobinage)
▪ Orifice: 4 [350 (3 voies) ø4]
▪ Orifice: 02 [1/4 (8A)]
▪ Taraudage: F (G)
▪ Matériau: Corps en laiton, joint NBR, bobine classe B
▪ Option: Sans
▪ CE Compliance: Q (Marque CE)
Ajouter à la liste

34.64 CHF/ Unitéhors TVA

37.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
VDW200/300
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Fonction
3/2 Normalement fermé
Tension de service
24 V
Raccordement électrique
Câble 30 cm
Classe de protection
IP40
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -1 jusqu'à 50 °C