Eriks
SMC

SMC Électrovanne 2/2, unité individuelle, membrane asservie VXD232CZ1VF

  • ERIKS:14207302
Image 1
▪ Taille - type de vanne: 3 (8A/10A/15A - N.F.)
▪ Fluide: 2 (Pour l'eau)
▪ Matière du corps - Raccord - Diamètre de l'orifice: C [C37 Laiton, (Pour l'air: Aluminium) - 1/2 - ø10]
▪ Tension - Connexion électrique: Z (Autres tensions et options électriques)
▪ Tension spéciale: 1V (24 VAC - Terminal DIN)
▪ Autres options: F (Faible concentration résistant à l'ozone - G)
▪ Fixation: Sans
Ajouter à la liste

68.71 CHF/ Unitéhors TVA

74.28 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
VXD