SMC Électrovanne 2/2 à commande directe pour le vide moyen/eau/huile/vapeur. VX214CZ3AA
ERIKS:14210001
▪ Taille: 1 (Taille 1 N.F.) ▪ Fluide: 4 (Pour le vide moyen) ▪ Matière du corps/Raccord/Diamètre de l'orifice: C (C37 (Laiton) - 1:1/8, 3:1/4 - 1:ø5, 3:ø10) ▪ Tension/Connexion électrique: Z (Autres tensions et options électriques) ▪ Tension spéciale: 3A (24 VDC - Terminal DIN sans Connecteur) ▪ Autres options: A (G) ▪ Fixation interchangeable: Sans