Eriks
SMC

SMC Électrovanne 2/2 à commande directe pour le vide moyen/eau/huile/vapeur. VX213MLDXB

  • ERIKS:14209983
Image 1
▪ Taille: 1 (Taille 1 N.F.)
▪ Fluide: 3 (Pour l'huile)
▪ Matière du corps/Raccord/Diamètre de l'orifice: M (Acier inoxydable - 1:1/4, 2:3/8, 3:3/8 - 1:ø3, 2:ø7, 3:ø8)
▪ Tension/Connexion électrique: L (230 VAC - Terminal DIN avec protection de circuit)
▪ Tension spéciale: Sans
▪ Autres options: D (Dégraissé - G)
▪ Fixation interchangeable: XB (Fixation interchangeable)
Ajouter à la liste

63.42 CHF/ Unitéhors TVA

68.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
VX2