Eriks
SMC

SMC Électrodistributeur 5/3 SY5360-5YO-01F-Q

  • ERIKS:13994006
Image 1
▪ Fluide : Air.
▪ Plage de pression d'utilisation : -100 kPa à 0.7.
▪ Température d'utilisation [°C] : -10 à 50 (hors gel).
▪ Tension nominale de la bobine [CC] : 24, 12 V.
▪ Protection : IP67 (conforme IEC60529).
Ajouter à la liste

99.24 CHF/ Unitéhors TVA

107.28 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
SY
Type
SY5000
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Fonction
5/3 Centre fermé
Raccordement électrique
Connecteur DIN
Classe de protection
IP65