Eriks
SMC

SMC Électrodistributeur 5/3 avec redresseur VF3343-5YOD1

  • ERIKS:13994531
Image 1
▪ Fonction: 3 (5/3 centre fermé)
▪ Raccordement: 4 (Monté sur embase)
▪ Echappement: 3 (Commun)
▪ Caractéristiques de la pression: Standard (0.7MPa)
▪ Spécification bobine: Standard
▪ Tension: 5 (24 VCC)
▪ Câble: YO (Connecteur DIN EN175301-803 sans connecteur)
▪ Indicateur lumineux et protection de circuit: Sans visualisation ou protection de circuit
▪ Commande manuelle: D (Poussoir avec verrouillage)
▪ Orifices A, B: Sans embase
▪ Taraudage: Rc
▪ Fixation: Sans
▪ Exécutions spéciales: Sans
Ajouter à la liste

209.88 CHF/ Unitéhors TVA

226.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
VF
Type
VF3000